Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per tubazioni in silicone TIPP® Robust

Collare per tubazioni TIPP Robust, silicone
COL.TIPP-ROBUST SIL.M10/12 108-116MM

Cod. art. 0543211116

EAN 4046778224831

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collare per tubazioni in silicone TIPP® Robust

Cod. art. 0543211116

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Collare a due viti con due tappi a vite per requisiti di carico elevati
  • Due tappi a vite per un migliore adattamento alle tolleranze dimensionali dei tubi

  • I tappi a vite non cadono poiché sono fissati con viti di bloccaggio

  • Inserto in silicone resistente alle alte temperature fino a +225 °C

  • Contribuisce all'isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109.
Indicazione
  • Dimensione per il diametro più piccolo possibile del tubo per ogni singola misura

  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per la costruzione di impianti di riscaldamento, tubazioni, impianti idraulici, impianti per acqua calda e vapore.

Spessore serrabile min/max (ØD)

108-116 mm

Carico ammissibile

3 kN

Filettatura di collegamento (G)

M10 x M12

Larghezza fascetta metallica (BM)

30 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

3 mm

Materiale

Acciaio

Resistenza temperatura min/max

-60 a 225 °C

Peso

457 g

Lunghezza (L)

169,5 mm

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

DIN

4109

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni