Collare per tubazioni in silicone TIPP® Robust
Collare per tubazioni TIPP Robust, silicone
COL.TIPP-ROBUST SIL.M10/12 205-214MM
Cod. art. 0543211214
EAN 4046778225067
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due tappi a vite per un migliore adattamento alle tolleranze dimensionali dei tubi
- I tappi a vite non cadono poiché sono fissati con viti di bloccaggio
- Inserto in silicone resistente alle alte temperature fino a +225 °C
- Contribuisce all'isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109.
- Dimensione per il diametro più piccolo possibile del tubo per ogni singola misura
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per la costruzione di impianti di riscaldamento, tubazioni, impianti idraulici, impianti per acqua calda e vapore.
![]() | |
Spessore serrabile min/max (ØD) | 205-214 mm |
Carico ammissibile | 3 kN |
Filettatura di collegamento (G) | M10 x M12 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 40 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 4 mm |
Materiale | Acciaio |
Resistenza temperatura min/max | -60 a 225 °C |
Peso | 1362 g |
Lunghezza (L) | 295 mm |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Classe materiali edili | B2 - Normalmente infiammabile |
DIN | 4109 |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |