Collare per tubazioni TIPP Robust
Collare per tubazioni TIPP Massiv
COLLARI TIPP-MASSIV 133-137M-16
Cod. art. 0543215133
EAN 4046778025155
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due tappi a vite per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo
- Inserimento rapido e semplice del tubo grazie all'ampia apertura del collare, in particolare per il montaggio a soffitto
- Nessuno slittamento grazie all'inserto in gomma preassemblato
- Inserto in gomma resistente all'ozono in conformità alla norma DIN 53509-1 o ISO 1431/1 e all'invecchiamento in conformità alla norma DIN 53508
- Inserto in gomma non resistente a oli, grassi e carburanti
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la massima resistenza in installazioni idrotermosanitarie e nella realizzazione di impianti di riscaldamento o di impianti e tubazioni generiche
![]() | |
Spessore serrabile min/max (ØD) | 133-137 mm |
Carico ammissibile | 6,666 kN |
Filettatura di collegamento (G) | M16 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 40 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 4 mm |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 100 °C |
Peso | 918 g |
Lunghezza (L) | 213 mm |
Materiale di isolamento acustico | EPDM - Gomma naturale di terpolimero etilene-propilene-diene |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Senza alogeni | Sì |
Resistenza contro | Ozono, Invecchiamento, Soluzioni alcaline e acidi diluiti, Soluzioni alcoliche |
Senza cloro | Sì |
Senza silicone | Sì |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Tipo filettatura x diametro nominale x lunghezza vite | M12 x 40 mm |
Classe materiali edili | B2 - Normalmente infiammabile |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |