Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare per tubazioni TIPP Massiv
COLLARE-TIPP-MASSIV-M16-(310-320MM)

Cod. art. 0543215310

EAN 4050641863164

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collare per tubazioni TIPP Robust

Cod. art. 0543215310

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Collare a due viti con due tappi a vite per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo
  • Due tappi a vite per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo

  • Inserimento rapido e semplice del tubo grazie all'ampia apertura del collare, in particolare per il montaggio a soffitto

  • Nessuno slittamento grazie all'inserto in gomma preassemblato

  • Inserto in gomma resistente all'ozono in conformità alla norma DIN 53509-1 o ISO 1431/1 e all'invecchiamento in conformità alla norma DIN 53508
Indicazione
  • Inserto in gomma non resistente a oli, grassi e carburanti

  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la massima resistenza in installazioni idrotermosanitarie e nella realizzazione di impianti di riscaldamento o di impianti e tubazioni generiche

Spessore serrabile min/max (ØD)

310-320 mm

Carico ammissibile

6,666 kN

Filettatura di collegamento (G)

M16

Larghezza fascetta metallica (BM)

40 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

4 mm

Materiale

Lamiera d'acciaio

Resistenza temperatura min/max

-30 a 100 °C

Peso

1680 g

Lunghezza (L)

394 mm

Materiale di isolamento acustico

EPDM - Gomma naturale di terpolimero etilene-propilene-diene

Resistenza ai raggi UV

Senza alogeni

Resistenza contro

Ozono, Invecchiamento, Soluzioni alcaline e acidi diluiti, Soluzioni alcoliche

Senza cloro

Senza silicone

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Tipo filettatura x diametro nominale x lunghezza vite

M12 x 40 mm

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni