Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Gancio ad anello Tipp® VDS per il fissaggio di tubazioni di sprinkler in impianti antincendio fissi con alimentazione idrica secondo le linee guida VdS

Collare Sprinkler Tipp-VDS
COLLARE A PERA TIPP-VDS 2 M8

Cod. art. 0543517060

EAN 4048539620265

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Gancio ad anello Tipp® VDS per il fissaggio di tubazioni di sprinkler in impianti antincendio fissi con alimentazione idrica secondo le linee guida VdS

Cod. art. 0543517060

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Approvazione VdS n.: G 4021036

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per sistemi antincendio fissi ad alimentazione idrica, prevalentemente per la realizzazione di impianti Sprinkler

  • Impianti ad acqua nebulizzata

  • Impianti a gas CO2 e halon

  • Impianti a polvere e schiuma

Filettatura di collegamento (G)

M8

Lunghezza (L)

109,5 mm

Diametro interno (ØD)

61 mm

Spessore serrabile in pollici

2 poll.

Larghezza (BM)

10 mm

Spessore (tM)

1,8 mm

Carico ammissibile

2 kN

Superficie

Zincato

Norma EN

1661, 10327

Materiale

Acciaio

Peso

60 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni