Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Gancio ad anello Tipp® VDS per il fissaggio di tubazioni di sprinkler in impianti antincendio fissi con alimentazione idrica secondo le linee guida VdS

Collare Sprinkler Tipp-VDS
COLLARE A PERA TIPP-VDS 108MM M10

Cod. art. 0543517108

EAN 4048539620357

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Gancio ad anello Tipp® VDS per il fissaggio di tubazioni di sprinkler in impianti antincendio fissi con alimentazione idrica secondo le linee guida VdS

Cod. art. 0543517108

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Approvazione VdS n.: G 4021036

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per sistemi antincendio fissi ad alimentazione idrica, prevalentemente per la realizzazione di impianti Sprinkler

  • Impianti ad acqua nebulizzata

  • Impianti a gas CO2 e halon

  • Impianti a polvere e schiuma

Filettatura di collegamento (G)

M10

Lunghezza (L)

167,5 mm

Diametro interno (ØD)

110 mm

Larghezza (BM)

10 mm

Spessore (tM)

2,5 mm

Carico ammissibile

3,5 kN

Superficie

Zincato

Norma EN

1661, 10327

Materiale

Acciaio

Peso

137 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni