Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Gancio ad anello Tipp® VDS per il fissaggio di tubazioni di sprinkler in impianti antincendio fissi con alimentazione idrica secondo le linee guida VdS

Collare Sprinkler Tipp-VDS
COLLARE A PERA TIPP-VDS 133MM M12

Cod. art. 0543517133

EAN 4048539620388

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Gancio ad anello Tipp® VDS per il fissaggio di tubazioni di sprinkler in impianti antincendio fissi con alimentazione idrica secondo le linee guida VdS

Cod. art. 0543517133

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Approvazione VdS n.: G 4021036

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per sistemi antincendio fissi ad alimentazione idrica, prevalentemente per la realizzazione di impianti Sprinkler

  • Impianti ad acqua nebulizzata

  • Impianti a gas CO2 e halon

  • Impianti a polvere e schiuma

Filettatura di collegamento (G)

M12

Lunghezza (L)

220,5 mm

Diametro interno (ØD)

135 mm

Larghezza (BM)

13 mm

Spessore (tM)

2,5 mm

Carico ammissibile

5 kN

Superficie

Zincato

Norma EN

1661, 10327

Materiale

Acciaio

Peso

209 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni