Gancio ad anello Tipp® VDS per il fissaggio di tubazioni di sprinkler in impianti antincendio fissi con alimentazione idrica secondo le linee guida VdS
Collare Sprinkler Tipp-VDS
COLLARE A PERA TIPP-VDS 5 M12
Cod. art. 0543517139
EAN 4048539620487
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Approvazione VdS n.: G 4021036
Caratteristiche tecniche(X)
- Per sistemi antincendio fissi ad alimentazione idrica, prevalentemente per la realizzazione di impianti Sprinkler
- Impianti ad acqua nebulizzata
- Impianti a gas CO2 e halon
- Impianti a polvere e schiuma
![]() | |
Filettatura di collegamento (G) | M12 |
Lunghezza (L) | 224 mm |
Diametro interno (ØD) | 142 mm |
Spessore serrabile in pollici | 5 poll. |
Larghezza (BM) | 13 mm |
Spessore (tM) | 2,5 mm |
Carico ammissibile | 5 kN |
Superficie | Zincato |
Norma EN | 1661, 10327 |
Materiale | Acciaio |
Peso | 211 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |