Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare Sprinkler Tipp® VDS

Collare Sprinkler TIPP VDS/FM
COLLARE SPRINKLER-M10-(26-33MM)

Cod. art. 0543518026

EAN 4048539479429

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collare Sprinkler Tipp® VDS

Cod. art. 0543518026

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Collare per tubi con chiusura a doppia vite simile al collare per tubazioni TIPP® Robusto, senza profilo in gomma, per il fissaggio di tubazioni Sprinkler negli impianti antincendio fissi con alimentazione idrica secondo le linee guida VdS

Approvazione VdS n.: G414026

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per sistemi antincendio fissi con alimentazione idrica, prevalentemente per la realizzazione di impianti Sprinkler

  • Impianti ad acqua nebulizzata

  • Impianti a gas CO2 e halon

  • Impianti a polvere e schiuma

Spessore serrabile min/max

26-33 mm

Lunghezza (L)

69 mm

Spessore serrabile in pollici

3/4 poll.

Filettatura di collegamento (G)

M10

Larghezza fascetta metallica (BM)

25 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

2,5 mm

Carico ammissibile

2 kN

Materiale

Lamiera d'acciaio

Superficie

Zincato

Per tubi filettati DIN EN 10255, DIN EN 10220

26,9 mm

Marchio di omologazione

FM, VDS

Peso

102 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni