Collare Sprinkler Tipp® VDS
Collare Sprinkler TIPP VDS/FM
COLLARE SPRINKLER-M10-(30-36MM)
Cod. art. 0543518033
EAN 4048539479443
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Approvazione VdS n.: G414026
Caratteristiche tecniche(X)
- Per sistemi antincendio fissi con alimentazione idrica, prevalentemente per la realizzazione di impianti Sprinkler
- Impianti ad acqua nebulizzata
- Impianti a gas CO2 e halon
- Impianti a polvere e schiuma
![]() | |
Spessore serrabile min/max | 30-36 mm |
Lunghezza (L) | 76 mm |
Spessore serrabile in pollici | 1 poll. |
Filettatura di collegamento (G) | M10 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 25 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 2,5 mm |
Carico ammissibile | 2 kN |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Superficie | Zincato |
Per tubi filettati DIN EN 10255, DIN EN 10220 | 33,7 mm |
Marchio di omologazione | FM, VDS |
Peso | 108 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |