Collare Sprinkler Tipp® VDS
Collare Sprinkler TIPP VDS/FM
COLLARE SPRINKLER-M10-(74-80MM)
Cod. art. 0543518076
EAN 4048539479481
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Approvazione VdS n.: G414026
Caratteristiche tecniche(X)
- Per sistemi antincendio fissi con alimentazione idrica, prevalentemente per la realizzazione di impianti Sprinkler
- Impianti ad acqua nebulizzata
- Impianti a gas CO2 e halon
- Impianti a polvere e schiuma
![]() | |
Spessore serrabile min/max | 74-80 mm |
Lunghezza (L) | 125 mm |
Spessore serrabile in pollici | 21/2 poll. |
Filettatura di collegamento (G) | M10 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 30 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 3 mm |
Carico ammissibile | 3,5 kN |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Superficie | Zincato |
Per tubi filettati DIN EN 10255, DIN EN 10220 | 76,1 mm |
Marchio di omologazione | FM, VDS |
Peso | 261 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |