Collare Sprinkler Tipp® VDS
Collare Sprinkler TIPP VDS/FM
COLLARE SPRINKLER-M16-(219-226MM)
Cod. art. 0543518219
EAN 4048539479573
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Approvazione VdS n.: G414026
Caratteristiche tecniche(X)
- Per sistemi antincendio fissi con alimentazione idrica, prevalentemente per la realizzazione di impianti Sprinkler
- Impianti ad acqua nebulizzata
- Impianti a gas CO2 e halon
- Impianti a polvere e schiuma
![]() | |
Spessore serrabile min/max | 219-226 mm |
Lunghezza (L) | 288,5 mm |
Spessore serrabile in pollici | 8 poll. |
Filettatura di collegamento (G) | M16 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 40 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 4 mm |
Carico ammissibile | 8,5 kN |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Superficie | Zincato |
Per tubi caldaia DIN 2448, DIN 2458, DIN 2460, DIN 2461 | 219,1 mm |
Marchio di omologazione | VDS |
Peso | 1148 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |