Collare per tubi di ventilazione TIPP® Aero
Collare per tubi di ventilazione TIPP AERO
COLLARE TIPP AERO CHIUS.A SC. 150 MM
Cod. art. 0543830150
EAN 4050641878960
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiusura a scatto rapido fino a DN 400 mm
- Montaggio facile e veloce anche da soli
- Durante la chiusura, utilizzare la punta lunga del blocco a scatto per agganciare il collare per tubazioni.
- Risparmio di tempo nell'allineamento o posizionamento dei tubi montati
Inserto in gomma incollato
La gomma EPDM del collare per tubazioni, fissata saldamente, impedisce la caduta durante lo spostamento dei tubi
Inserto in gomma:
- Per DIN 4109
- Resistente all'ozono secondo DIN 53509-1 e ISO 1431/1
- Resistente all'invecchiamento in conformità alla norma DIN 53508
- Comportamento in caso di incendio conforme alla norma DIN 4102-1 (B2 moderatamente ignifugo)
- Resistente ad acidi e basi diluiti a temperatura ambiente e a soluzioni alcoliche
- Non resistente a oli, grassi e carburanti
I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified® risparmiano risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per diametro nominale DN (∅D) | DN.. 150.. |
Filettatura di collegamento (G) | M8 x M10 |
Carico ammissibile | 0,6 kN |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 25 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 1,5 mm |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 100 °C |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Materiale del profilo in gomma | EPDM |
Peso | 218 g |
Senza silicone | Sì |
Senza cloro | Sì |
Senza alogeni | Sì |
Lunghezza (L) | 200 mm |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |
Testato al fuoco | Sì |