Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per tubi di ventilazione TIPP® Aero

Collare per tubi di ventilazione TIPP AERO
COLLARE TIPP AERO CHIUS.A SC. 400 MM

Cod. art. 0543830400

EAN 4050641879066

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collare per tubi di ventilazione TIPP® Aero

Cod. art. 0543830400

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di tubi e raccordi a spirale in lamiera secondo la norma DIN EN1506, relativa alla ventilazione degli edifici

Chiusura a scatto rapido fino a DN 400 mm


  • Montaggio facile e veloce anche da soli

  • Durante la chiusura, utilizzare la punta lunga del blocco a scatto per agganciare il collare per tubazioni.

  • Risparmio di tempo nell'allineamento o posizionamento dei tubi montati


Inserto in gomma incollato


La gomma EPDM del collare per tubazioni, fissata saldamente, impedisce la caduta durante lo spostamento dei tubi



Inserto in gomma:


  • Per DIN 4109

  • Resistente all'ozono secondo DIN 53509-1 e ISO 1431/1

  • Resistente all'invecchiamento in conformità alla norma DIN 53508

  • Comportamento in caso di incendio conforme alla norma DIN 4102-1 (B2 moderatamente ignifugo)

  • Resistente ad acidi e basi diluiti a temperatura ambiente e a soluzioni alcoliche

  • Non resistente a oli, grassi e carburanti


I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified® risparmiano risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per diametro nominale DN (∅D)

DN.. 400..

Filettatura di collegamento (G)

M8 x M10

Carico ammissibile

0,6 kN

Larghezza fascetta metallica (BM)

25 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

1,5 mm

Resistenza temperatura min/max

-30 a 100 °C

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Materiale del profilo in gomma

EPDM

Peso

513 g

Senza silicone

Senza cloro

Senza alogeni

Lunghezza (L)

460 mm

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Testato al fuoco