Collare pesante per tubazioni
Collare per tubi pesante
COLLARE PESANTE CON DADO 1
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completo di viti M6 x 20 mm con testa esagonale ed intaglio combinato
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza fascetta metallica (BM) | 20 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Dati tecnici: | ||||
pollici | carico max./N | carico max./N* | ||
trazione | taglio | trazione | taglio | |
vedi fig.1 | vedi fig.2 | vedi fig.3 | vedi fig.4 | |
3/8" | 3000 | 1500 | 900 | 900 |
1/2" | ||||
3/4" | ||||
1" | ||||
1" 1/4 | ||||
1" 1/2 | ||||
2" | ||||
2" 1/2 | 3500 | 1400 | 700 | |
3" | ||||
4" | ||||
(1N ≈ 0,1kg) | ||||
* in calcestruzzo ≥ C20/25 |