Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Privo di inserti in gomma
Collare per tubazioni TIPP Smartlock 2 GS
COLLARE-SLOCK-2GS-S.GOMMA-M8/10-(40-43)
TIPP
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiusura SMARTLOCK brevettata, per il fissaggio rapido ed economico dei tubi
- Grande raggio di apertura del collare che facilita l'inserimento rapido dei tubi, in particolare per installazioni a soffitto
- Fermo di sicurezza per evitare la perdita accidentale delle viti
- Collegamento con dado combinato M8/M10
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
![]() | |
Spessore serrabile min/max (ØD) | 40-43 mm |
Filettatura di collegamento (G) | M8 x M10 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 20 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 1.5 mm |
Carico ammissibile | 1.2 kN |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Peso | 66 g |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)