Collare di riparazione tipo leggero
Collari di riparazione leggera
COLLARE RIPARAZIONE LEGGERO 1/2
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guarnizione in gomma nitrilica NBR, conforme alla Circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 02/12/78 per l’utilizzo su condotte per servizio di acqua potabile e conforme alla norma UNI 9264 per l’utilizzo su condotte per servizio gas
- Per la riparazione di rotture localizzate o piccoli fori su tubi in acciaio e ghisa
- Morsetto in ghisa sferoidale, zincato giallo
- Montaggio rapido e facile grazie all’esecuzione ad una vite sola
- La guarnizione “quadrettata” garantisce una buona tenuta anche su tubazioni con superficie ruvida (p.es. a causa della corrosione)
Per diametro esterno tubo min | 21 mm |
Per diametro esterno tubo max | 24 mm |
Per diametro tubo | G 1/2 poll. |
Pressione di esercizio max | 25 bar |
Larghezza nastro | 80 mm |
Spessore nastro | 0.6 mm |
Resistenza temperatura max | 40 °C |
UNI | 9264 |
Normative | UNI 9264 |
Materiale della fascetta | Acciaio inossidabile A2 |
Materiale della vite | Acciaio |
Materiale delle ganasce di serraggio | Ghisa |
Materiale della guarnizione | Gomma nitrile-butadiene (NBR) |
Finitura ganasce di serraggio | Tipo zincato giallo |
Finitura vite | Tipo zincato giallo |
Peso prodotto (per pezzo) | 220.000 g |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)