Collare di riparazione tipo pesante
Collari di riparazione pesante
COLLARE RIPARAZIONE PESANTE 2
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guarnizione in gomma nitrilica NBR, conforme alla Circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 02/12/78 per l’utilizzo su condotte per servizio di acqua potabile e conforme alla norma UNI 9264 per l’utilizzo su condotte per servizio gas
- Per la riparazione di tubazioni con rotture sia localizzate che circonferenziali. Le rotture longitudinali non devono essere superiori al 35% della larghezza del collare e le circonferenziali complete con distanza max fra le due estremità non superiore a 10 mm. Per tubi in ghisa sferoidale, ghisa grigia e acciaio
- Morsetto a tre bulloni in ghisa sferoidale, rivestito con vernice epossidica
- La conformazione geometrica consente un’elevata forza di serraggio, assicurando così una distribuzione uniforme delle tensioni su tutta la larghezza e circonferenza del collare garantendo quindi una grande affidabilità di tenuta nel tempo
Per diametro esterno tubo min | 56 mm |
Per diametro esterno tubo max | 64 mm |
Per diametro tubo | G 2 poll. |
Pressione di esercizio max | 30 bar |
Larghezza nastro | 200 mm |
Spessore nastro | 0.8 mm |
Resistenza temperatura max | 40 °C |
UNI | 9264 |
Normative | UNI 9264 |
Materiale della fascetta | Acciaio inossidabile A2 |
Materiale della vite | Acciaio |
Materiale delle ganasce di serraggio | Ghisa |
Materiale della guarnizione | Gomma nitrile-butadiene (NBR) |
Finitura ganasce di serraggio | Rivestimento epossidico |
Finitura vite | Tipo zincato giallo |
Peso prodotto (per pezzo) | 3750.000 g |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)