Collarino in rame
Collare per tubazioni in rame
COLLARINI IN RAME 12MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completo di tassello 6 x 30 senza bordino in nylon W-MR
- Completo di viti di chiusura M5 x 10 e vite di congiunzione M6 x 38 in ottone ramato con testa cilindrica ed intaglio combinato
In rame Cu-DHP secondo DIN EN 1652
Per il fissaggio di tubi in rame
Larghezza fascetta metallica (BM) | 10 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 1 mm |
Materiale | Rame |
Caratteristiche tecniche(X)