Collare pesante per tubazioni
Collare per tubi pesante con vite e tassello
COLLARE PESANTE PER TUBAZIONI 1
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio zincato bianco 8 micron (+/- 2 micron)
- Completo di tassello in nylon W-MR, vite di congiunzione, controdado e viti M6 x 20 mm con testa esagonale ed intaglio combinato
- Elevata resistenza a torsione e maggiore sicurezza grazie al dado saldato a 4 punti, rispetto ai classici 2 punti di saldatura di altri prodotti sul mercato
Per impianti di distribuzione acqua, gas, riscaldamento, acque di scarico, ecc.
Larghezza fascetta metallica (BM) | 20 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 2 mm |
Materiale | Acciaio / plastica |
Superficie | Tipo zincato |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)