Flachsteckkontakt MINI MIC SRS 1,5
Flachsteckkontakt MINI MIC SRS 1,5
FLSTEKONT-(SN)-1,5X2,8MM-(0,5-1,5QMM)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Gedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Durchmesser Isolierung min./max. | 1,7-2,4 mm |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 1,5 mm |
Dichtungsdurchmesser | 3,40 mm |
Werkstoff | Bronze |
Oberfläche | Verzinnt |