Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"
Disco abrasivo lamellare, zirconio, Standard
DISCO LAMELL.FIBRA ZIRC.115MM GR. 40
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con supporto a centro depresso in fibra di vetro
- Per levigare punti e cordoni di saldatura per sbavare e smussare, rimuovere ruggine e scorie ecc.
Limitare la pressione di lavoro, una pressione troppo elevata causa un’usura eccessiva delle lamelle abrasive
Conformi alla normativa EN 13743
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (Ø) | 115 mm |
Foratura | 22 mm |
Grana | 40 |
Materiale del disco di supporto | Tessuto di vetro |
Numero di giri max | 13200 G/min |
Materiale abrasivo | Corindone di zirconio |