Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"
Disco abrasivo lamellare, zirconio, Top
DISCO-LAM-ZIRC-FIBRA-TOP-115MM-GR40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con supporto a centro depresso per incassare il dado di serraggio
- Il supporto in fibra di vetro può consumarsi insieme alle lamelle e permettere così di sfruttare fino ad esaurimento l’abrasivo
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (Ø) | 115 mm |
Foratura | 22 mm |
Grana | 40 |
Materiale del disco di supporto | Tessuto di vetro |
Numero di giri max | 13200 G/min |
Materiale abrasivo | Corindone di zirconio |