Anello in fibra vulcanizzata mini con corindone zirconio
Minidisco in fibra vulcanizzata corindone zirconio
MINIDISCO-VULC.-FIBRATI-D50MM-GR36
Cod. art. 0580050036
EAN 4099618449062
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata resistenza allo strappo grazie al robusto tessuto in poliestere
- Asportazione del materiale estremamente elevata e rapida con smerigliatura a freddo e lunga durata con bassa pressione di contatto grazie alla grana abrasiva ad alte prestazioni e allo strato superiore attivo
- Per l'utilizzo su smerigliatrici assiali pneumatiche con alberi flessibili angolati
- I dischi da 75 mm possono essere utilizzati anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm, in abbinamento a un platorello M14.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per lavorare i cordoni di saldatura, levigare le superfici, rimuovere smalti e vernici, affilare gli attrezzi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura, lavorare i bordi e le finiture, rimuovere la ruggine, in particolar modo nei punti difficili da raggiungere
- Materiali lavorabili: particolarmente adatto per acciai inossidabili e leghe di nichel e cromo. Acciai legati e non, acciaio strutturale, acciaio per utensili, metalli non ferrosi, metallo fuso, materiali plastici duri e legno
Diametro (Ø) | 50 mm |
Esecuzione | Compatibile con 3M Roloc-System |
Grana | 36 |
Materiale abrasivo | Corindone di zirconio |
Numero di giri max | 30000 1/min |
Numero giri consigliati | 20000 1/min |
Materiale da lavorare | Acciaio, Acciaio inossidabile, Alluminio, Cr-Ni e altri acciai inossidabili, Ghisa, Plastica, Legno |