Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spugna di pulitura serie Clay

Spugna di lucidatura serie Clay
SPUGNA-LUCID-NERA-CLAY-110X70X40

Cod. art. 0585300110
EAN 4053479692555
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pulitura profonda e preparazione ideale di superfici verniciate per lucidature ottimali
  • Elimina senza fatica residui e sporcizia su superfici verniciate non asportabili con una pulizia convenzionale, garantendo una finitura a specchio.

  • Detersione delicata grazie alla ridotta produzione di calore e all’utilizzo di detergenti non aggressivi.

  • Lavabile e riutilizzabile

  • Notevole risparmio di tempo, costi ed energia

  • Facilissimo da applicare

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la rimozione facile e veloce di vernici spray, resine, residui di catrame e insetti; particolarmente adatta per il ricondizionamento di veicoli nuovi e usati. Superfici verniciate, cristalli, superfici cromate, ecc.

Istruzioni

Bagnare la superficie da pulire ed il guanto con acqua o altro prodotto PH-Neutro (si consiglia l’utilizzo del detergente R1, art. 0893125005 molto diluito). Successivamente trattare la superficie umida senza esercitare pressione. Per la pulizia, la superficie e il tampone devono essere sempre umidi, per questo si consiglia di inumidirli tramite una pompa a pressione, a seconda della necessità, durante la pulizia. Dopo la pulizia eliminare eventuali residui di lavorazione utilizzando un semplice panno in microfibra. Ora la superficie è pronta per la lucidatura.

Colore

Nero
Rosso

Lunghezza x larghezza

110 x 70 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pompa a pressione Resistente ai solventi

POMPA-A-PRESSIONE-1L-VUOTA

Per la semplice lavorazione di prodotti contenenti solventi da taniche o fusti