Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cacciavite a taglio con lama tonda

Cacciavite a taglio lama tonda
CACCIAV.ZEBRA SEZ.TONDA TAGLIO 6,5MM
ZEBRA

Cod. art. 0613231065
EAN 4038898275107

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Lama: Cromata opaca

  • Punta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norma: DIN 5265
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Spessore del tagliente x larghezza del tagliente

1,2 x 6,5 mm

Lunghezza lama (A)

150 mm

Lunghezza impugnatura (B)

106 mm

Larghezza impugnatura (C)

35 mm