Cacciavite a taglio

Cacciavite a taglio lama tonda sottile
CACCIAV.ZEBRA SEZ.TONDA TAGLIO 3,5MM
ZEBRA

Cod. art. 0613231735

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Cacciavite a taglio

Cod. art. 0613231735

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lama tonda
  • Lama: Cromata opaca

  • Punta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norma: SMS SS 2830, DIN 5265

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Spessore del tagliente x larghezza del tagliente

0.6 x 3.5 mm

Lunghezza lama (A)

100 mm

Lunghezza/larghezza maniglia

83 / 27 mm