Cacciavite PH

Cacciavite PH, lama tonda
CACCIAVITE ZEBRA SEZ.TONDA PR2
ZEBRA

Cod. art. 061323202

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Cacciavite PH

Cod. art. 061323202

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lama tonda
  • Lama: Cromata opaca

  • Punta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point

  • Norma: DIN 5262, SMS SS 2831

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Misura punta

PH2

Materiale impugnatura

Plastica multicomponente

Lunghezza impugnatura (B)

106 mm

Lunghezza lama (A)

100 mm

Lunghezza

206 mm