Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cacciavite TX con lama tonda

Cacciavite TX
CACCIAVITE ZEBRA TX20
ZEBRA

Cod. art. 061343420
EAN 4038898271291

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lama cromata spazzolata e manico bicomponente

Lama tonda e TX


  • Lama tonda robusta, cromata lucida per la protezione contro la corrosione

  • Punta nera per il miglior inserimento possibile nella vite

  • Punta per teste di viti TX interne


Presa sicura


  • Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo

  • La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.

  • Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e alla misura stampati sul manico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

TX20

Lunghezza lama (A)

100 mm

Lunghezza impugnatura (B)

96 mm

Larghezza impugnatura (C)

31 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Serie di cacciaviti TX 8 pezzi

SERIE CACC.ZEBRA TX TX10-TX45 8PZ

ZEBRA
x 1 pz.