Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cacciavite di precisione, a taglio piatto

Cacciavite di precisione, a taglio Black Point
CACCIAVITE ZEBRA P.ELETTR. T- 2 MM
ZEBRA

Cod. art. 0613480020
EAN 4045727082560
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale per eseguire lavori delicati nell'elettronica e nella meccanica di precisione

Testa girevole con incavo per l'indice


Per ottimizzare il lavoro nella posizione di precisione



Simbolo della vite e misure inserto riportati sulla testa


Identificazione facile e rapida



Impugnatura bicomponente con ampio appoggio sulla parte morbida


Impiego semplice e pratico



Zona rotante ad azione rapida


Per una rotazione veloce in posizione di mano aperta



Lame cromate in acciaio speciale temperato


Protezione ottimale contro la corrosione



Punta sabbiata per una maggiore precisione


Massima aderenza



Lama: Lama tonda, cromata spazzolata



Punta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

A taglio

Spessore del tagliente x larghezza del tagliente

0,4 x 2,0 mm

Lunghezza lama (A)

60 mm

Lunghezza impugnatura (B)

100 mm

Diametro testa (C)

20 mm