Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Portainserto universale

Portainserti universale lungo
PORTAINS. C/ATT 1/4 MAGN.200 9,8MM

Cod. art. 0614176631
EAN 4045989599516

19,40 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Modello lungo con diametro esterno ridotto
  • Magnetico

  • Anello di tenuta
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Esagono

Profilo anteriore

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

Esagono

Lunghezza (L)

200 mm

Diametro (D)

9.8 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche