Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Portainserti magnetico 1/4 poll. - PORTAINSERTI-1/4-MICRO-LOCK-66MM Portainserti magnetico 1/4 poll. - PORTAINSERTI-1/4-MICRO-LOCK-66MM Portainserti magnetico 1/4 poll. - PORTAINSERTI-1/4-MICRO-LOCK-66MM Portainserti magnetico 1/4 poll. - PORTAINSERTI-1/4-MICRO-LOCK-66MM
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/DvK8RRxU9N4

Portainserti magnetico 1/4 poll. - PORTAINSERTI-1/4-MICRO-LOCK-66MM - 1
Portainserti magnetico 1/4 poll. - PORTAINSERTI-1/4-MICRO-LOCK-66MM - 2
Portainserti magnetico 1/4 poll. - PORTAINSERTI-1/4-MICRO-LOCK-66MM - 3
Portainserti magnetico 1/4 poll. - PORTAINSERTI-1/4-MICRO-LOCK-66MM - 4

Portainserti magnetico 1/4 poll.

Portains. E 6.3(1/4) mandr. rapido una mano, sott.
PORTAINSERTI-1/4-MICRO-LOCK-66MM

Cod. art. 0614176634
EAN 4058794694635

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Innovativo portainserti extrasottile magnetico con mandrino rapido e boccola girevole

Cambio degli inserti rapido e semplice


  • Inserimento dell'inserto senza dover azionare il mandrino.

  • L'inserto nel mandrino si blocca automaticamente

  • Sblocco ed espulsione rapida dell'inserto arretrando la ghiera del mandrino


Presa perfetta e lavoro confortevole


  • Mandrino rapido con zigrinatura per una presa perfetta e boccola in alluminio nera girevole per lavorare comodamente

  • La boccola non gira durante l'avvitamento e può essere tenuta con le dita


Design sottilissimo


  • Portainserti sottilissimo, diametro max 11,5 mm

  • Adatto per spazi ristretti


Per inserti con attacco esagonale a norma DIN 3126

Indicazione
Istruzioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

E 6,3 (1/4 poll.)

Tipo di attacco

Esagono

Profilo anteriore

C 6,3 (1/4 poll.)

Tipo profilo anteriore

Esagono incassato interno in poll.

Diametro boccola (D)

10,7 mm

Lunghezza lama (L1)

26 mm

Lunghezza (L)

66 mm