Portainserti da 1/4", magnetico
Portainserti E 6.3 (1/4) magn., una mano, sottile
PORTAINSERTI MAGN.ONE TOUCH 1/4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sostituzione degli inserti molto rapida e semplice
Funzione di cambio rapido con una mano: Basta esercitare una leggera pressione sull'apposito tasto che l'inserto viene espulso in avanti.
Accesso alle teste delle viti collocate in profondità e difficili da raggiungere
Design molto sottile (∅ max. 10,5 mm)
Per inserti con attacco esagonale a norma DIN 3126
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Esagono |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Tipo profilo anteriore | Esagono incassato interno |
Diametro boccola (D) | 10,5 mm |
Lunghezza lama (L1) | 40 mm |
Lunghezza (L) | 66 mm |