Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)
Inserto PZ E 6.3 (1/4'')
INSERTO PZD MIS.2 ATT.1/4 LUNGH.11CM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Avvitamento rapido, sicuro e meno faticoso
- La forma dell'inserto ottimizza la trasmissione della potenza durante l'avvitamento
- Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento
Inserto per utensili manuali ed elettrici
- L'esagono da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti
Inserto a lunga durata
- Il materiale dell'inserto garantisce una durata molto superiore alla media
- La durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | PZ2 |
Attacco | E 6.3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Lunghezza | 110 mm |