Bit box 1/4"

Bit box C 6.3 (1/4) 12 pezzi
BIT BOX PH PZ TX ESAG TAGLIO12PZ

Cod. art. 0614250104

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Bit box 1/4"

Cod. art. 0614250104

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

12 pz.
  • Bit box in plastica ABS di alta qualità resistente agli urti

  • Tascabile

  • Con alloggiamento per un portainserti

  • Dimensioni (L x H x P): 86 x 53 x 20 mm

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Impronta

1/4 poll.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

12 Pz.

Lunghezza

53 mm

Larghezza

86 mm

Altezza

20 mm

Bit box 1/4" compreso:

 
Quantità
Prodotto
Descrizione
Inserto a taglio
1 x
Inserto a taglio INSERTO TG - ATT.1/4 0,8 X 5,5 MM
Cod. art. 0614175653
Descrizione:
0.8 x 5.5 mm; Lunghezza: 25 mm
Attacco C 6.3 (1/4")
Quantità: 1 x
Inserto Phillips
1 x
Inserto Phillips INSERTO PH1 -ATT. 1/4 L25MM
Cod. art. 0614176274
Descrizione:
PH1; Lunghezza: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Quantità: 1 x
Inserto Phillips
1 x
Inserto Phillips INSERTO PH2 -ATT. 1/4 L25MM
Cod. art. 0614176461
Descrizione:
PH2; Lunghezza: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Quantità: 1 x
Inserto Phillips
1 x
Inserto Phillips INSERTO PH3 -ATT. 1/4 L25MM
Cod. art. 0614176648
Descrizione:
PH3
PH C 6.3 (1/4")
Quantità: 1 x
Inserto Pozidriv
1 x
Inserto Pozidriv INSERTI POZIDRIVE MIS. 1 - ATT. 1/4
Cod. art. 0614176651
Descrizione:
PZ1
PZ C 6.3 (1/4")
Quantità: 1 x
Inserto Pozidriv
1 x
Inserto Pozidriv INSERTI POZIDRIVE MIS. 2 - ATT. 1/4
Cod. art. 0614176652
Descrizione:
PZ2
PZ C 6.3 (1/4")
Quantità: 1 x
Inserto a esagono incassato
1 x
Inserto a esagono incassato INSERTI P/ESAG.INCASS.-4MM- ATT.1/4
Cod. art. 061417694
Descrizione:
4 mm; Lunghezza: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Quantità: 1 x
Inserto a esagono incassato
1 x
Inserto a esagono incassato INSERTI P/ESAG.INCASS.-5MM- ATT.1/4
Cod. art. 061417695
Descrizione:
5 mm; Lunghezza: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Quantità: 1 x
Bit box vuoto
1 x
Bit box vuoto BIT BOX VUOTO PER 12 INSERTI
Cod. art. 0614250100
Quantità: 1 x
Inserto  TX
1 x
Inserto TX INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 10
Cod. art. 06143110
Descrizione:
TX10; Lunghezza: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Quantità: 1 x
Inserto  TX
1 x
Inserto TX INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 20
Cod. art. 06143120
Descrizione:
TX20; Lunghezza: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Quantità: 1 x
Inserto  TX
1 x
Inserto TX INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 25
Cod. art. 06143125
Descrizione:
TX25; Lunghezza: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Quantità: 1 x
Inserto  TX
1 x
Inserto TX INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 30
Cod. art. 06143130
Descrizione:
TX30; Lunghezza: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Quantità: 1 x