Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 130° 19 pz

Punta elic. HSS DIN 338 RN 130° trilobata 19 pz
ASS-PUNTE-ELIC-DIN338-HSS-(D1-10)-19PZ
ZEBRA

Cod. art. 0624030019
EAN 4099618266492

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punte di precisione in acciaio con gambo a 3 lati per applicazioni generiche in acciaio con resistenza fino a 1.000 N/mm² e ghisa. Disponibile in cassetta ORSY®

Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protegge il mandrino da eventuali danni.

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, avanzamento più rapido e metodo di lavorazione più delicato


Design ottimizzato della punta divisa



Foratura precisa senza centraggio, anche su superfici curve


Design ottimizzato della punta divisa



Ideale per carotaggi


Geometria della punta estremamente precisa per fori precisi



Eccellente adesione dei refrigeranti e una tendenza ridotta all'accumulo di materiale


Superficie vaporizzata



Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, cerniera ottimizzata e facile apertura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

19 PZ

Qualità

ZEBRA-Premium

Profondità foratura / standard

DIN 338 / 5xD

Forma gambo

Gambo a 3 lati

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Superficie

Vaporizzato

Materiale di taglio

HSS

Per trapano (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per gruppo di fresatura (sistema a punti)

1 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Autocentrante

Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Per diam. 1,0-2,5
Designazione materiale Resistenza a trazione per diam. a partire da 1,0 per diam. a partire da 2,0 per diam. a partire da 2,5
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Acciai non legati bonificati ≤ 1000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Acciai basso legati bonificati ≤ 1000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Acciai legati bonificati ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Per diam. 6,3-10,0
Designazione materiale Resistenza a trazione per diam. a partire da 6,3 per diam. a partire da 8,0 per diam. a partire da 10,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Acciai non legati bonificati ≤ 1000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Acciai basso legati bonificati ≤ 1000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Acciai legati bonificati ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Per diam. 3,15-5,0
Designazione materiale Resistenza a trazione per diam. a partire da 3,15 per diam. a partire da 4,0 per diam. a partire da 5,0
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Acciai non legati bonificati ≤ 1000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Acciai basso legati bonificati ≤ 1000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Acciai legati bonificati ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE

TRAPANO-AVVIT-ABS-18-POWER-2X5AH-8.4.2

MASTER M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
x 1 pz.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAPANO-AVVIT-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH

MASTER M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole compatto e potente per lavori di avvitamento e foratura di media intensità