Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 340 19 pz

Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340 19 pz
ASS.-PUNTE-HSS-DIN340-SMARTSTEP-19PZ

Cod. art. 0624920019

EAN 4099618277313

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 340 19 pz

Cod. art. 0624920019
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
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari. Disponibile in cassetta ORSY®.

Passo molto irregolare (EU+)


  • Durata fino al 50% più lunga

  • Perforazione notevolmente più confortevole con meno vibrazioni, sforzo ancora minore e guida perfetta dell'utensile (fino al 60% in meno di coppia di serraggio)

  • Fino al 20% di consumo energetico in meno

  • Avanzamento della perforazione fino al 15% più veloce


Foratura circolare precisa in un'ampia gamma di materiali, tra cui legno, materiale plastico e acrilico, senza strappi o spaccature



Foratura estremamente comoda


  • Nessuna necessità di preforatura; maschiatura precisa senza scentratura

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Possibilità di foratura angolata

  • Nessun rumore di battito o intrappolamento, anche con materiale a parete sottile

  • Uscita del foro priva di bave


Foratura notevolmente più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle punte elicoidali HSS tradizionali



Ideale per la foratura di rivetti e perni filettati



Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Esclusiva Würth



Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con caratteristiche utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Per i fori ciechi, tenere presente la punta autoforante lunga (vedere dimensione l3).

  • I gradini dell'innovativa geometria della punta praticano una foratura graduale per raggiungere il diametro necessario. Per ottenere questo risultato, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così una rimozione ottimale dei trucioli. Il risultato è una foratura circolare estremamente precisa

  • L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per l'uso con trapani a batteria e manuali, a colonna e verticali

  • Per l'uso su acciaio fino a 1000 N/mm², ghisa, alluminio, rame, ottone, bronzo, legno duro e morbido, materiale plastico (ad es. vetro acrilico, HPL, lastre serigrafiche) e materiali compositi (ad es. profili in materiale plastico con anima in acciaio)

  • Fori di alta qualità e durata notevolmente maggiore rispetto alle punte per legno tradizionali.

  • Ideale per fori per rivetti, per la foratura di perni filettati, foratura di lamiere metalliche e materiali con profilo sottile (ad es. profilati in alluminio o di finestre) e per la foratura di superfici curve e inclinate, come i tubi.

  • Ideale per lavorare ad alta precisione in modo comodo e rapido su materiali pieni (ad esempio, acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², alluminio e materiali plastici).
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 340 19 pz compreso:
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM

Descrizione:
1,0 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D1,5MM

Descrizione:
1,5 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,0MM

Descrizione:
2,0 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

Descrizione:
2,5 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D3,0MM

Descrizione:
3,0 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D3,5MM

Descrizione:
3,5 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM

Descrizione:
4,0 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM

Descrizione:
4,5 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

Descrizione:
5,0 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D5,5MM

Descrizione:
5,5 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM

Descrizione:
6,0 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM

Descrizione:
6,5 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D7,0MM

Descrizione:
7,0 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D7,5MM

Descrizione:
7,5 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM

Descrizione:
8,0 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM

Descrizione:
8,5 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D9,0MM

Descrizione:
9,0 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D9,5MM

Descrizione:
9,5 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 340

PUNTA-ELIC-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D10,0MM

Descrizione:
10,0 mm
Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari
Quantità: 1 x
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
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE

TRAPANO-AVVIT-ABS-18-POWER-2X5AH-8.4.2

Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
x 1 pz.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

TRAP-AVVIT-BATT-(ABS18 SUBCOMPT)-2X2AH

Trapano/avvitatore a batteria estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per attività di avvitamento e foratura leggere e medie
x 1 pz.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAPANO-AVVIT-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole compatto e potente per lavori di avvitamento e foratura di media intensità