Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bitbox punte elicoidali HSS tipo RN 19 pz

Confezione punte elicoidali HSS tipo RN 19 pezzi
SERIE PUNTE HSS IN BOX 1-10MM 19PZ

Cod. art. 062501
EAN 4011231521895

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta elicoidale formata a freddo per la lavorazione dell'acciaio, angolo al vertice 118°, 19 pz

Punta elicoidale HSS economica per uso generico in acciaio fino a 1000 N/mm²



Contenuto:


19 pz, diam 1,0-10,0 x 0,5 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

19 PZ

Qualità

Würth-Standard

Profondità foratura / standard

DIN 338 / 5xD

Forma gambo

Cilindrico

Superficie

Vaporizzato

Materiale di taglio

HSS

Per trapano (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

1 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

1 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

1 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

1 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Autocentrante

No

Bitbox punte elicoidali HSS tipo RN 19 pz compreso:
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 1,0

Descrizione:
1.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 10,0

Descrizione:
10.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 1,5

Descrizione:
1.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 2,0

Descrizione:
2.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 2,5MM

Descrizione:
2.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 3,0

Descrizione:
3.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 3,5

Descrizione:
3.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 4,0

Descrizione:
4.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 4,5

Descrizione:
4.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 5,0

Descrizione:
5.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 5,5

Descrizione:
5.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 6,0

Descrizione:
6.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 6,5

Descrizione:
6.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 7,0

Descrizione:
7.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 7,5

Descrizione:
7.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 8,0

Descrizione:
8.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 8,5

Descrizione:
8.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 9,0

Descrizione:
9.0 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

PUNTE ELICOIDALI HSS B 2000 9,5

Descrizione:
9.5 mm
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm².
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO 5LT

Carichi di lavoro medi e leggeri