Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MAGMA
PUNTA ELIC.-DIN338-HSCO-MAGMA-D4,0
ZEBRA

Cod. art. 0626040400
EAN 4052712044281

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta di precisione a lunga durata con rivestimento Magma per la lavorazione di acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Ideale anche per applicazioni generali nell'acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm² e nella ghisa.

Durata dell'utensile fino a 9 volte maggiore rispetto alle punte senza rivestimento e durata fino a 2 volte maggiore rispetto ai rivestimenti convenzionali (termoresistente fino a 800 °C) e velocità di taglio fino al 50% più rapida rispetto alle punte senza rivestimento


Speciale rivestimento multistrato Magma



Foratura precisa senza centraggio, anche su superfici curve


Punta con tagliente autocentrante

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per acciaio e acciaio inox

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo

Materiale da lavorare

Acciaio, Acciaio inossidabile, Ghisa, Titanio, Lega speciale

Qualità

ZEBRA-Premium

Profondità foratura / standard

DIN 338 / 5xD

Diametro (Ø)

4.0 mm

Lunghezza (l1)

75 mm

Lunghezza gola di evacuazione trucioli (l2)

43 mm

Forma gambo

Cilindrico

Superficie

Rivestimento multistrato Magma

Materiale di taglio

HSCo

Angolo punta

130 Gradi

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti) ( )

3 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

3 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapani a batteria (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per gruppo di fresatura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Autocentrante

Per resistenza alla tensione fino a

1400 N/mm²

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Acciaio per molle, Leghe di alluminio fuso (>10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento (mm/giro)
n = velocità [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Per diam. 12,5-16,0
Designazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 12,5 per diam. a partire da 16,0
vc n f n f
Da A Da A Da A
Acciai
Acciai da costruzione per uso generale ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Acciai da trattamento termico non legati ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Acciai da trattamento termico non legati ≤ 1000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250
Acciai da trattamento termico bassolegati ≤ 1000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250
Acciai da trattamento termico legati ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Acciai super rapidi ≤ 1200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Titanio ≤ 850 N/mm² 8 12 204 306 0,100 159 239 0,125
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 5 7 127 178 0,080 99 139 0,100
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 40 45 1019 1146 0,250 796 895 0,315
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile ≤ 350 HB 27 34 688 866 0,250 537 676 0,315
Materiali duri
Acciai per molle ≤ 330 HB 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 40 509 1019 0,200 398 796 0,250
Per diam. 1,0-2,5
Designazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 1,0 per diam. a partire da 2,0 per diam. a partire da 2,5
vc n f n f n f
Da A Da A Da A Da A
Acciai
Acciai da costruzione per uso generale ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Acciai da trattamento termico non legati ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Acciai da trattamento termico bassolegati ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Acciai da trattamento termico non legati ≤ 1000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Acciai da trattamento termico bassolegati ≤ 1000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Acciai da trattamento termico legati ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Acciai super rapidi ≤ 1200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Titanio ≤ 850 N/mm² 8 12 2546 3820 0,008 1273 1910 0,025 1019 1528 0,032
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 5 7 1592 2228 0,006 796 1114 0,020 637 891 0,025
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 40 45 12732 14324 0,018 6366 7162 0,063 5093 5730 0,080
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile ≤ 350 HB 27 34 8594 10823 0,018 4297 5411 0,063 3438 4329 0,080
Materiali duri
Acciai per molle ≤ 330 HB 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 40 6366 12732 0,016 3183 6366 0,050 2546 5093 0,063
Per diam. 6,3-10,0
Designazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 6,3 per diam. a partire da 8,0 per diam. a partire da 10,0
vc n f n f n f
Da A Da A Da A Da A
Acciai
Acciai da costruzione per uso generale ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Acciai da trattamento termico non legati ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Acciai da trattamento termico non legati ≤ 1000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Acciai da trattamento termico bassolegati ≤ 1000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Acciai da trattamento termico legati ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Acciai super rapidi ≤ 1200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Titanio ≤ 850 N/mm² 8 12 404 606 0,063 477 716 0,080 255 382 0,100
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 5 7 253 354 0,050 199 279 0,063 159 223 0,080
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 40 45 2021 2274 0,160 1592 1790 0,200 1273 1432 0,250
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile ≤ 350 HB 27 34 1364 1718 0,160 1074 1353 0,200 859 1082 0,250
Materiali duri
Acciai per molle ≤ 330 HB 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 40 1011 2021 0,125 796 1592 0,160 637 1273 0,200
Per diam. 3,15-5,0
Designazione materiale Resistenza alla trazione per diam. a partire da 3,15 per diam. a partire da 4,0 per diam. a partire da 5,0
vc n f n f n f
Da A Da A Da A Da A
Acciai
Acciai da costruzione per uso generale ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Acciai da trattamento termico non legati ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Acciai da trattamento termico non legati ≤ 1000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Acciai da trattamento termico bassolegati ≤ 1000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Acciai da trattamento termico legati ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Acciai super rapidi ≤ 1200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Titanio ≤ 850 N/mm² 8 12 808 1213 0,040 637 955 0,050 509 764 0,050
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 5 7 505 707 0,032 398 557 0,040 318 446 0,040
Metalli da fonderia
Ghisa ≤ 350 HB 40 45 4042 4547 0,100 3183 3581 0,125 2546 2865 0,125
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile ≤ 350 HB 27 34 2728 3436 0,100 2149 2706 0,125 1719 2165 0,125
Materiali duri
Acciai per molle ≤ 330 HB 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Materiali plastici
Materiali plastici ≤ 200 N/mm² 20 40 2021 4042 0,080 1592 3183 0,100 1273 2546 0,100
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO 5LT

Carichi di lavoro medi e leggeri
x 1 pz.