Assortimento punte a percussione, Longlife Quadro-L con albero SDS-plus
Assortimento punte a percussione Longlife 7 pz
KIT PUNTE PLUS QUADRO 5-12MM 7PZ
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura senza impigliamento e scentratura
La geometria simmetrica dei taglienti 4 x 90° impedisce alla punta di impigliarsi o di perdere la centratura a contatto con parti rinforzate nel cemento.
Proprietà di foratura perfette
- Grazie alla geometria della testa adattata su misura al diametro della punta.
- 5-16 mm: Elemento in carburo monoblocco (fig. 1) per un grado elevato di stabilità grazie alla superficie ingrandita per il collegamento con il corpo in acciaio
- 18-32 mm: Elemento in carburo metallico cementato multiblocco (fig. 2) per una maggiore rapidità di foratura e un migliore contenimento delle forze di torsione grazie al design in tre sezioni
Ottima guida nel foro
Grazie alla geometria di foratura con 4 taglienti e 4 spirali.
Velocità di foratura costante
Grazie alla speciale geometria della testa
Foratura precisa
Grazie alla punta autocentrante
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 7 PZ |
Dispositivo di fissaggio utensile | SDS-plus |
PUNTA ZEBRA PLUS QUADRO 10X160MM
ZEBRAPUNTA ZEBRA PLUS QUADRO 12X160MM
ZEBRAPUNTA ZEBRA PLUS QUADRO 5X110 MM
ZEBRAPUNTA ZEBRA PLUS QUADRO 6X110MM
ZEBRAPUNTA ZEBRA PLUS QUADRO 6X160MM
ZEBRAPUNTA ZEBRA PLUS QUADRO 8X110MM
ZEBRAPUNTA ZEBRA PLUS QUADRO 8X160 MM
ZEBRAUnità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.