Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punta con aspirazione Quadro-L adatto per SDS-plus con adattatore di aspirazione

Punta aspirazione Plus Quadro-L
PUNTE -ASPIR-PLUS-QL-D6-L225-LU100/65MM

Cod. art. 0648026022

EAN 4099618521515

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Punta con aspirazione Quadro-L adatto per SDS-plus con adattatore di aspirazione

Cod. art. 0648026022

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Testa simmetrica in metallo duro integrale, modulare, molto veloce con quattro taglienti, lunga durata e canali di aspirazione particolarmente grandi
  • Foratura priva di polvere grazie all'aspirazione della polvere direttamente dal foro, eliminando la necessità di una successiva pulizia

  • Rimozione molto rapida dello sfrido di foratura e basso rischio di ostruzione grazie ai canali di aspirazione particolarmente grandi

  • Molto facile da pulire grazie al manicotto di aspirazione polvere smontabile con diam. 12 mm

  • Protegge l'utente dai rischi per la salute grazie alla formazione di polvere notevolmente ridotta.

  • I diametri 6, 8 e 10 mm sono dotati di un cappuccio di aspirazione della polvere aggiuntivo

  • Sostituzione rapida e semplice della punta grazie all'adattatore di aspirazione riutilizzabile e compatto (combinabile con punte di diametro diverso, sostenibile e consente di risparmiare sui costi)

  • La testa simmetrica in metallo duro integrale con quattro taglienti garantisce una durata molto lunga e impedisce alla punta di incepparsi o di scentrarsi quando colpisce, ad esempio, l'armatura.

  • Funzionalità di foratura molto semplice e precisa grazie alla speciale punta autocentrante

  • Per tutti gli aspiratori standard con classe di polvere M certificata
Indicazione
  • Nota: i ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale.

  • Osservare le istruzioni incluse

  • Solo per l'uso con aspiratori classe di polvere M
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Fori puliti e privi di polvere per la posa di ancoranti chimici, ad esempio

  • Fori per l'installazione successiva o la sostituzione di ferri d'armatura inseriti in modo errato

  • Lavori in aree critiche che devono essere mantenute prive di polvere, quali edifici pubblici, ospedali, ecc.

  • Lavori di ristrutturazione in cui la polvere deve essere evitata e l'utente deve essere protetto

Diametro (Ø)

6 mm

Lunghezza

225 mm

Lunghezza di lavoro

100/65 mm

Numero taglienti

4 PZ

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-plus

Velocità di foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Stabilità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Precisione (sistema a punti)

4 su 4 punti

Resistenza armatura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 40-M AUTOMATIC

ASPIRATORE MULTIUSO ISS40-M-AUTOMATIC

Aspiratore universale di sicurezza adatto per cantieri, con certificazione per polveri di classe M e pulizia automatica del filtro
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche