Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Maschio a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo VaryTap blu
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M6
ZEBRA

Cod. art. 0653800600
EAN 4065746721189

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lo specialista innovativo per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm².

Nuova geometria Vario appositamente sviluppata


Rimozione ottimizzata dei trucioli, previene l'accumulo



Preparazione del tagliente ottimizzata grazie al processo di finitura in più fasi


Eccellente rimozione dei trucioli e filettature perfettamente conformi al calibro



Parte filettata ad angolo


Riduzione del rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno



Geometria di taglio appositamente realizzata per materiali in acciaio



Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici



Esclusiva Würth



Confezione al 100% in PCR (plastica riciclata da rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze

Indicazione

Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura

Filetto metrico

Materiale da lavorare

Acciaio

Tipo foro

Foro cieco ≤ 2.5xD

Per tipo macchina

Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo filettatura x diametro nominale

M6

Passo

1.0 mm

Lunghezza

80 mm

Diametro codolo

6.0 mm

Misura quadrato

4.9 mm

DIN

371

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Base

Forma

C

Diametro foro maschiato

5.0 mm

Angolo di torsione

Vario 45°

Forma gambo

Cilindrico con attacco quadro

Tolleranza maschi

ISO 2X (6HX)

Per resistenza alla tensione fino a

1200 N/mm²

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

3 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

3 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati

Per M24-M30
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M24 M30
n f n f
da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Acciai < 1000 N/mm² 8 10 133 199 3 106 159 3,5
Acciai < 1200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Per M14-M20
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M14 M16 M20
n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Acciai < 1000 N/mm² 8 10 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Acciai < 1200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Chiave
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Per M2-M3
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M2 M2.5 M3
n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Acciai < 1000 N/mm² 8 10 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Acciai < 1200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Per M8-M12
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M8 M10 M12
n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Acciai < 1000 N/mm² 8 10 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Acciai < 1200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Per M4-M6
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M4 M5 M6
n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Acciai < 1000 N/mm² 8 10 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Acciai < 1200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE

TRAPANO-AVVIT-ABS-18-POWER-2X5AH-8.4.2

MASTER M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
x 1 pz.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAP-AVVIT-BATT-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH

MASTER M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani
x 1 pz.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri