Disco diamantato CICLONE
Disco da taglio diamantato Ciclone
DISCO DIAM. EDILIZIA CICLONE 230MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per calcestruzzo, calcestruzzo armato, granito, pietra naturale, klinker ed altri materiali edili duri
- Anima silenziata con brevetto europeo
- Molto robusto per lavorazioni impegnative su materiali duri, anche metalli ferrosi
- Autoraffreddante
- Ottima velocità di taglio
- Segmenti premium con la massima concentrazione di diamanti di alta resistenza termica
- Distanza ideale tra i segmenti per un’ottimo rapporto tra velocità e qualità di taglio
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (Ø) | 230 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Altezza segmento | 12 mm |
Spessore segmento | 2,6 mm |
Numero segmenti | 24 PZ |
Collegamento segmenti | Laser |
Numero di giri max | 16600 G/min |
Velocità circonferenziale max | 100 m/s |
Norma EN | 13236 |