Disco diamantato FIREBLADE
Disco da taglio diamantato Fireblade
DISCO DIAM. EDILIZIA FIREBLADE 230MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Taglio a secco con macchine portatili
- Ottima velocità di taglio
- Molto robusto per lavorazioni impegnative su materiali duri
- Segmenti premium con la massima concentrazione di diamanti
- Segmenti sinterizzati Hotpress che ne permettono il consumo totale: maggior durata di vita
Igiene e sicurezza sul lavoro
E’ d’obbligo utilizzare smerigliatrici angolari con cuffie di protezione. Nonostante l’elevata sicurezza dell’utensile, lavorare indossando i Dispositivi di Protezione Individuale
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per cemento, cemento armato, materiale da costruzione, granito, porfido, poroton, tegole, cotto, ghiaino lavato, mattoni pieni, klinker
Diametro (Ø) | 230 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Altezza segmento | 14 mm |
Spessore segmento | 2,7 mm |
Numero segmenti | 20 PZ |
Collegamento segmenti | Sinterizzato |
Numero di giri max | 8300 G/min |
Velocità circonferenziale max | 100 m/s |
Norma EN | 13236 |