Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Disco da taglio diamantato per marmo

Disco da taglio diamantato per marmo
DISCO DIAMANT. MARMO 22,2 D230 MM

Cod. art.: 0668141230

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Disco da taglio diamantato per marmo

Cod. art.: 0668141230

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lo speciale disco diamantato per marmo e materiali calcarei teneri.
  • {81}Idoneo anche per materiali plastici come Plexiglas, tubi di PVC e fibra di vetro{82}
    {83}Ciascun disco presenta 3 segmenti di protezione del nucleo che impediscono di intagliare la lama principale{84}
    {85}Per taglio a secco {86}
    {87}Conforme ai più esigenti requisiti di sicurezza della Norma europea EN 13236{88}
Indicazione

Utilizzare sempre con cuffia di protezione quando si lavora con smerigliatrici angolari. Indossare i dispositivi di protezione individuale.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Diametro (Ø)

230 mm

Foratura

22,23 mm

Altezza segmento

3 mm

Spessore segmento

2,3 mm

Numero segmenti

18 Pz.

Collegamento segmenti

Zincato

Velocità circonferenziale max

80 m/s