Disco diamantato POWER BLADE
Disco da taglio diamantato POWER BLADE
DISCO DIAMANT. POWER BLADE D230 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- fascia diamantata sinterizzata direttamente sull’anima
- anima in acciaio temprato rinforzata a spessore maggiorato
- con fori di ventilazione
- taglio preciso, assenza di vibrazione, perfetta stabilità, maggior raffreddamento del disco
Igiene e sicurezza sul lavoro
E’ d’obbligo utilizzare smerigliatrici angolari con cuffie di protezione. Nonostante l’elevata sicurezza dell’utensile, lavorare indossando i Dispositivi di Protezione Individuale
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (Ø) | 230 mm |
Foratura | 22,2 mm |
Altezza segmento | 12 mm |
Spessore segmento | 2,7 mm |
Numero di giri max | 6600 G/min |
Velocità circonferenziale max | 100 m/s |
Norma EN | 13236 |