Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Disco da taglio Per acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio inox
MOLA TAGL. WUERTH INOX VERDE 115X1,0

Cod. art. 0669131150
EAN 4052712710025

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ottimo disco da taglio standard con buona efficienza di taglio e lunga durata
  • Elevata resistenza alla rottura
Indicazione
  • Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo

  • Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!

  • Verificare la corretta pressione di contatto

  • Stringere sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l'anello metallico verso l'utensile elettrico

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo

Soddisfa le esigenze di massima sicurezza in conformità con la norma europea EN 12413.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Adatto per acciaio, in particolare per acciaio inossidabile

  • Per tagliare tubi e profili a parete sottile, lamiere sottili, ecc.

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Capacità di taglio (sistema a punti)

3 su 4 punti

Maneggevolezza/facilità di utilizzo (sistema a punti)

2 su 4 punti

Qualità di taglio (sistema a punti)

3 su 4 punti

Diametro

115 mm

Spessore

1.0 mm

Foratura

22.23 mm

Esecuzione

Dritto

Numero di giri max

13300 G/min

Velocità circonferenziale max

80 m/s

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Smerigliatrice angolare EWS 7-115 Basic

SMERIGLIATRICE-ANG-EL-EWS7-115BASIC

MASTER
Potente smerigliatrice angolare da 720 W con cuffia di protezione da 115 mm e protezione contro il riavvio. Ideale per operazioni di smerigliatura e taglio semplici
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

CEPHEUS
Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza