Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Freno al vapore WÜTOP® DB 2

Schermo freno al vapore WÜTOP DB 2
FRENO-VAPORE-WUTOP-DB2

Cod. art. 0681000004

EAN 4024835676762

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Freno al vapore WÜTOP® DB 2

Cod. art. 0681000004

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 75 m2

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Freno al vapore per la regolazione dell'umidità, a tenuta stagna, facile da installare, adatto per la ristrutturazione di interni e la conversione di sottotetti. Da impiegare in combinazione con i teli da sottotetto traspiranti
  • Rete incorporata per una maggiore durata e resistenza agli strappi

  • Protegge contro le perdite di calore causate da inutili fuoriuscite d'aria

  • Evita infiltrazioni di umidità nell'isolamento termico e, quindi, la perdita dell'effetto isolante

  • Wütop DB 2, in combinazione con i teli da sottotetto traspiranti della serie Wütop, assicura per tutto l'anno la corretta traspirazione del materiale isolante e della struttura portante, creando un clima abitativo sano.


I nostri prodotti recanti etichetta EMICODE sono a basse emissioni/basso contenuto di sostanze nocive. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Prova di prestazioni

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Area di applicazione

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Istruzioni di posa per l'isolamento tra travetti


  • Fissare Wütop DB 2 sul lato caldo dell'isolante termico mediante una graffatrice (a martello o manuale) e terminare il fissaggio con dei listelli

  • Il lato liscio deve sempre essere rivolto verso l'operatore che esegue la posa

  • I sormonti verticali devono sempre essere eseguiti su un travetto

  • Garantire un sormonto adeguato: Sormonto orizzontale: minimo 10 cm (linee di riferimento), sormonto verticale: circa 20 cm

  • Tutti sormonti e i punti di fissaggio devono essere sigillati ermeticamente con apposito nastro adesivo (Eurasol)

  • Per il fissaggio a tenuta stagna su muratura, la membrana deve essere posata usando l'adesivo sigillante Wütop e, se necessario, fissata con un listello

  • Prestare attenzione a non danneggiare la membrana in fase di posa

  • Prima del fissaggio del rivestimento interno (cartongesso, pannelli in legno ecc.), verificare nuovamente che il freno al vapore sia stato correttamente installato e, se necessario, correggere l'installazione


Istruzioni di posa per l'isolamento sopra ai travetti


  • Wütop DB 2 è ideale per l'uso come freno al vapore per isolamento sopra ai travetti

  • Applicazione: Stessa procedura utilizzata per l'isolamento tra travetti

  • Importante: Può essere esposto alle intemperie per max 6 settimane


Istruzioni di posa per la ristrutturazione dei vecchi edifici


  • Gli oggetti appuntiti (ad es. chiodi) che sporgono dal rivestimento interno sulla zona dei travetti devono essere rimossi per evitare di danneggiare il freno al vapore

  • Posare Wütop DB 2 sopra le travi dall'esterno, con il tessuto non tessuto rivolto verso il lato caldo. Posare con il lato liscio orientato verso l'esterno

  • Tutti i sormonti e le aperture devono essere sigillati ermeticamente con apposito nastro adesivo (Eurasol)

  • Raccomandazione: Fissare Wütop DB 2 sui travetti con dei controlistelli

  • Incollare i raccordi sulla grondaia e sulla muratura con l'adesivo sigillante Wütop. Si raccomanda un ulteriore fissaggio meccanico con dei listelli

  • Il freno al vapore Wütop DB 2 non può essere utilizzato per la ristrutturazione di interni in cui l'umidità è costantemente superiore al 60%

  • Secondo la norma DIN 4108 parte 3, le strutture non conformi ai metodi di costruzione standard devono essere verificate con un calcolo (calcolo del punto di rugiada). Pertanto, l'uso di Wütop DB 2 per lavori di ristrutturazione deve essere prima concordato con il Servizio Assistenza Würth

Esecuzione

3 veli

Peso per m²

116 g

Lunghezza rotolo

50 m

Larghezza rotolo

1,5 m

Superficie

75 m²

Numero rotoli per pallet

46 PZ

Materiale

PP - Polipropilene

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

E - Normalmente infiammabile / conforme a DIN EN 13501-1

Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo

2,52 m / conforme a EN 1931

Resistente alla penetrazione dell'acqua

W1

Resistenza alla lacerazione (longitudinale)

220 N

Resistenza alla lacerazione (trasversale)

200 N

Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm

347 N

Resistenza alla trazione trasversale su 50mm

321 N

Colore

Bianco

Larghezza

1,5 m

Sostenibilità

Inquinanti/emissioni

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Colla di giunzione ALL-IN-ONE

ADESIVO-(ALL-IN-ONE)-310ML

Per la sigillatura permanente di tutti i giunti di connessione in ambito di tenuta all'aria e al vento e per il montaggio dei serramenti in ambiente interno ed esterno.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® PLUS

EURASOL PLUS NASTRO ADES.P/ANG. 60MM

Speciale nastro adesivo per l'incollaggio su angoli e bordi
Graffatrice manuale HT 34

GRAFFATRICE MANUALE HT34

Graffatrice manuale ad alte prestazioni per graffe fino a 14 mm di lunghezza
x 1 pz.
Graffatrice a martello ST 54

GRAFFATRICE A MARTELLO ST54

Robusta graffatrice professionale con impugnatura ergonomica per graffe fino a 14 mm di lunghezza
x 1 pz.
Nastro guarnizione punto chiodo EURASOL® PE

NASTRO-GUARN-PUNT-CHIODO-3X60MM-30M

Nastro sigillante monoadesivo, collaudato per la sigillatura ermetica alla pioggia nei punti di penetrazione di chiodi e viti nei teli da sottotetto. EURASOL è ideale per l'impiego con WÜTOP Trio e WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 pz.
Adesivo per teli WÜTOP® a norma DIN 4108-7/SIA 180

WÜTOP ADESIVO PER TELI 310ML

Sistema adesivo testato per la tenuta permanente di freni al vapore/barriere in ambienti chiusi senza listello di fissaggio
Nastro sigillante adesivo EURASOL

EURASOL NASTRO ADESIVO 60MM 25M

Nastro sigillante estremamente resistente, versatile e adesivo per l'incollaggio ermetico e antivento di membrane traspiranti, barriere e freni al vapore e per l'incollaggio ermetico dei giunti di testa dei pannelli OSB.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® MAX

EURASOL MAX NASTRO ADESIVO 60MM

Nastro particolarmente adesivo, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici per l'incollaggio ermetico e antivento di membrane e teli di protezione da sottotetto, barriere e freni al vapore e membrane per facciate.
x 6 pz.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® Thermo HT

EURASOL-THERMO-HT-NASTRO-ADES-60MM-25M

Nastro adesivo sigillante con altissima forza adesiva per incollaggi impegnativi a tenuta di aria e di vento sia in interni che in esterni
x 10 pz.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® P

EURASOL P NASTRO ADESIVO CARTA 60MM

Nastro adesivo di alta qualità a base di carta per l'uso in interni per l’incollaggio permanente a tenuta d'aria. Protegge contro la formazione di umidità e muffa nell'isolamento. Ideale per l'edilizia ecosostenibile.
x 6 pz.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® P

EURASOL P NASTRO ADESIVO CARTA 80MM

Nastro adesivo di alta qualità a base di carta per l'uso in interni per l’incollaggio permanente a tenuta d'aria. Protegge contro la formazione di umidità e muffa nell'isolamento. Ideale per l'edilizia ecosostenibile.
x 4 pz.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® P

EURASOL P NASTRO ADESIVO CARTA 190MM

Nastro adesivo di alta qualità a base di carta per l'uso in interni per l’incollaggio permanente a tenuta d'aria. Protegge contro la formazione di umidità e muffa nell'isolamento. Ideale per l'edilizia ecosostenibile.
x 2 pz.