Rotolo per sottocolmo areato e displuvio WÜTOP® con strisce adesive in butile
WÜTOP rotolo sottocolmo di aerazione, Rollfirst
EUROTOPROLL-ANTRACITE-295MM
Cod. art. 0681000013
EAN 4024835202787
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il sottocolmo aerato WÜTOP® può essere installato rapidamente e facilmente
- Offre protezione totale dai raggi UV e non viene intaccato da ozono e altri agenti atmosferici
- Il sistema adesivo del sottocolmo aerato WÜTOP viene attivato rimuovendo la pellicola protettiva
- Sagomato per un'adattabilità ottimale
- Garantisce la ventilazione ottimale in conformità alla normativa DIN 4108
- Con sezione trasversale per ventilazione di circa 210 cm²/ m
Caratteristiche tecniche(X)
Sistema universale per quasi tutte le tegole in cemento e argilla
- Il materiale di supporto deve essere pulito, asciutto e privo di polvere e grasso.
- Il sottocolmo aerato WÜTOP deve essere graffato centralmente all'inizio del listello di colmo
- Rimuovere circa 50-70 cm di pellicola protettiva dall'adesivo.
- Premere contemporaneamente l'adesivo con forza su entrambi i lati facendolo aderire perfettamente alle tegole, anche nella parte concava. Fissare ogni 1-2 m se necessario.
- Il sottocolmo aerato WÜTOP può essere tagliato con normali forbici.
Colore | Nero |
Lunghezza rotolo | 10 m |
Larghezza rotolo | 295 mm |
Numero ruote | 2 PZ |
Sezione ventilazione | 210 cm² |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 90 °C |
Lunghezza | 20 m |