Schermo freno al vapore WÜTOP® DB4 - 220
Schermo freno al vapore WÜTOP DB 4
FRENO-VAPORE-WUTOP-DB4-220-2SK
Cod. art. 0681000017
EAN 4046777266276
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Schermo freno al vapore a triplo strato, robusto, antiscivolo ed antistrappo, regola il passaggio del vapore acqueo attraverso il pacchetto isolante ed impedisce la formazione di dannosa condensa all’interno dello stesso
Composizione
Schermo a tre strati termosaldati: due strati esterni protettivi, una pellicola microporosa interna
- 1) Strato esterno superiore: Tessuto Non Tessuto in polipropi - lene (PP) idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV, antiscivolo e resistente al calpestio
- 2) Strato interno: pellicola funzionale a bassa traspirazione
- 3) Strato esterno inferiore: Tessuto Non Tessuto in polipropilene (PP) assorbente
Tenuta all’aria**
- realizza un manto a tenuta ermetica che arresta le fuoriuscite d’aria, evita le perdite di calore e favorisce il risparmio energetico
- migliora il comfort abitativo
Corretta traspirabilità
- regola in modo ottimale la diffusione del vapore acqueo verso l’esterno
- evita la formazione di condensa all’interno del pacchetto isolante mantenendolo asciutto ed efficiente se impiegato in combinazione con membrane traspiranti (Wütop® 150, Wütop® 170 ecc.) posate sul lato freddo
** Per la completa tenuta all’aria, la posa deve essere realizzata a regola d’arte sigillando accuratamente tutti i sormonti ed i raccordi dello schermo freno al vapore con gli appositi nastri adesivi della linea EURASOL® e prodotti accessori che sono, pertanto, indispensabili
EN 13984
Classificazione secondo norma UNI 11470-2015: classe A
Caratteristiche tecniche(X)
L’elevata massa areica di 220 g/m² e la classificazione in Classe A secondo la norma UNI 11470-2013, rendono il prodotto idoneo a qualsiasi tipo di tetto: posa diretta su tavolato in legno o su caldana in laterocemento con pendenze maggiori o minori del 30%
Da applicare sul lato caldo della copertura sotto all’isolante termico. Seguire attentamente le istruzioni di posa allegate al prodotto
Istruzioni di posa:
- il telo freno al vapore Wütop® DB 4 – 220 / DB 4 - 220 2SK deve essere posato sotto all’isolante termico, sul lato caldo (interno), trasversalmente o parallelamente rispetto alle travi. In caso di posa parallela, le giunzioni dei teli devono essere sempre effettuate in corrispondenza di un travetto o di un supporto solido
- fissare i teli tramite graffe o chiodi, sovrapporli tra loro di 10 cm min. e sigillare le sovrapposizioni con i nastri adesivi della linea Eurasol®: Eurasol® A, Eurasol® P ecc.
- nei punti di raccordo tra il freno al vapore e la muratura, lasciare un lembo di 20 cm ed incollarlo applicando l’adesivo Wütop® WRD®
- in corrispondenza di aperture od interruzioni presenti sul tetto (camini, lucernari, ecc.), tagliare il telo e posizionarlo in modo tale da impedire la fuoriuscita dell’aria. Circondare l’elemento con il telo ed innalzarlo sui lati, incollare e sigillare i raccordi
- con i nastri adesivi della linea Eurasol® (vedi sopra) per ripristinare la corretta tenuta ermetica
- al momento della posa verificare attentamente che il telo sia in perfette condizioni e che non siano presenti danni di alcun tipo (tagli, abrasioni, ecc.)
- la posa della coibentazione deve essere eseguita al massimo entro 3 mesi
Esecuzione | Con nastro biadesivo, Autoadesivo |
Peso per m² | 220 g |
Lunghezza rotolo | 50 m |
Larghezza rotolo | 1,5 m |
Superficie | 75 m² |
Numero rotoli per pallet | 20 PZ |
Materiale | PP - Polipropilene |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 80 °C |
Spessore | 0,8 mm |
Resistenza alla lacerazione (longitudinale) | 225 N |
Resistenza alla lacerazione (trasversale) | 300 N |
Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm | 380 N |
Resistenza alla trazione trasversale su 50mm | 300 N |
Potere elastico | 60 % |
Colore | Grigio, Nero |
Larghezza | 1,5 m |
| Dati tecnici: | |||
| descrizione | collaudo/norma | collaudo/norma | valore |
| materiale | polipropilene | ||
| massa areica | 220 g/m2 | ||
| densità | 281 kg/m3 | ||
| spessore | 0,8 mm | ||
| larghezza rotolo | 1,5 m | ||
| lunghezza rotolo | 50 m | ||
| area totale del rotolo | 75 m2 | ||
| peso del rotolo | 16,5 kg | ||
| resistenza alla trazione | EN12311-1 | long. | 380 N/50 mm |
| trasv. | 300 N/50 mm | ||
| allungamento alla rottura | EN 12311-1 | long. | 60% |
| trasv. | 80% | ||
| resistenza alla lacerazione da chiodo | EN 12310-1 | long. | 225 N |
| trasv. | 300 N | ||
| classe di impermeabilità | EN 1928 - EN 13111 | . | conforme* |
| stabilità ai raggi UV | 3 mesi | ||
| permeabilità al vapore | EN ISO 12572 | ca. 5 g/m2/24 h | |
| valore Sd | EN ISO 12572 | 4 m (± 2) | |
| colonna d‘acqua | EN 20811 | > 300 cm | |
| stabilità dimensionale | EN 1107-2 | < 1% | |
| stabilità termica | EN 13859-1 | da -40 a +80°C | |
| classe di reazione al fuoco | EN 13501-1 | E | |
| * testato con colonna d’acqua di 20 cm per 24 h | |||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.